FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade

  • ERIKS:12521294
  • Hersteller:4317784523431
Image 1
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 9-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Maulschlüssel mit Ringratsche, 9-teilig
5 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19 mm
3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 Adapter für 1/4"-Bits

Zur Liste hinzufügen

CHF 118.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 127.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool Module Open-End Spanner With Ring Ratchet
Set-Ausführung
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 9-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Steckschlüssel
9
Länge
395 mm
Breite
188 mm