FORMAT

FORMAT Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig

  • ERIKS:23116187
  • Hersteller:4317784135672
Image 1
Werkstattfeilen-Satz, 200 mm

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Lieferung in Kunststofftasche.


Satzinhalt:
1 Flachstumpffeile
1 Dreikantfeile
1 Halbrundfeile
1 Rundfeile
1 Holzraspel (halbrund)
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Hieb 2
Länge
200 mm