Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet.
Die Horizontal-Libelle ist asymmetrisch angeordnet (60 cm vom Rand).CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150