FORMAT

FORMAT Wasserwaage LM rot pulverbeschichtet 60cm

  • ERIKS:23422791
  • Hersteller:4317784098458
Image 1
Wasserwaage, gefrästAusführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.Mit gefräster Messfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
600 mm