Eriks
FORMAT

FORMAT Wasserwaage Elektriker 25cm

  • ERIKS:12596592
  • Hersteller:4317784504447
Image 1
Elektriker-Wasserwaage

Ausführung: Aus rotem, glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Mit einer runden Horizontal- und einer runden Vertikallibelle und 2 Scheibenmagneten. Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessungen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
250 mm