FORMAT

FORMAT Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium DIN/ISO8976 rot 175mm

  • ERIKS:23072948
  • Hersteller:4317784097697
Image 1
Wasserpumpenzange

Ausführung:DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maul geschliffen. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.



Geschmiedet und hochwertig vergütet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
175 mm