FORMAT

FORMAT Viertelkreisfräser VHM TiALN 3,0mm

  • ERIKS:23110301
  • Hersteller:4317784365215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viertelkreisfräser (Konkavfräser)

Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 123.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
75 mm