FORMAT

FORMAT Viertelkreisfräser VHM TiALN 1,5mm

  • ERIKS:23110298
  • Hersteller:4317784365185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viertelkreisfräser (Konkavfräser)

Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
75 mm