Eriks
FORMAT

FORMAT Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19

  • ERIKS:23420431
  • Hersteller:4317784072328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verlängerungsmutter

Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT