Eriks
FORMAT

FORMAT Verlängerung 1/2" 125mm

  • ERIKS:23063406
  • Hersteller:4317784094634
Image 1
Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2
Länge
125 mm