FORMAT

FORMAT Vergrößerungsstück 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

  • ERIKS:23063535
  • Hersteller:4317784203548
Image 1
Vergrößerungsstück von 1/4“ Innenvierkant auf 3/8“ Außenvierkant

Ausführung: DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4 in
Reduzierung auf
3/8