Eriks
FORMAT

FORMAT Verbindungsvierkant 1/2" 35mm

  • ERIKS:23063410
  • Hersteller:4317784094719
Image 1
Durchsteckvierkant für Zahnradknarre 1/2"

Ausführung: DIN 3122 C 12,5 – ISO 1174, mit rundem Kopf und Kugelarretierung.



Durchsteckvierkant aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT