Eriks
FORMAT

FORMAT Unterlegscheibe DIN6340 M16

  • ERIKS:23420445
  • Hersteller:4317784072441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unterlegscheibe, DIN 6340

Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.

Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT