FORMAT

FORMAT Universelles Werkzeugset, Set von 43, ABS

  • ERIKS:23195021
  • Hersteller:4317784234634
Image 1
Universalwerkzeug-Satz, 43-teilig

Satzinhalt:
1 ABS-Kunststoffkoffer
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Kombizange, 180 mm
1 Storchschnabelzange, 200 mm
1 Abisolierzange, 160 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Wasserpumpenzange, 240 mm
1 Gripzange, 250 mm
1 Kombischere, 190 mm
7 Ringmaulschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm
3 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 17 mm
1 Verlängerung 1/2", 250 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2–10 mm
1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g
1 Flachmeißel, 150 mm
1 Schonhammer, 30 mm
1 Durchtreiber, 5 mm
1 Körner, 120 x 12 mm
2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und runder Klinge 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm
2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und Sechskantklinge 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm
3 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff PH 1; 2; 3
1 Kabelmesser, 1-teilig

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Universal Tool Set
Set-Ausführung
Universelles Werkzeugset, 43-teilig
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
43
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Höhe
190 mm
Länge
460 mm
Breite
310 mm