FORMAT

FORMAT Topfbürste Stahl M14 gezopft 100x0,8mm

  • ERIKS:23153397
  • Hersteller:4317784091602
Image 1
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.8 mm
Bürstendurchmesser
100 mm