FORMAT

FORMAT Topfbürste Stahl M14 gezopft 100x0,35mm

  • ERIKS:23153393
  • Hersteller:4317784091565
Image 1
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Bürstendurchmesser
100 mm