FORMAT

FORMAT Topfbürste Stahl M14 gewellt 80x mm

  • ERIKS:23153418
  • Hersteller:4317784268578
Image 1
Topfbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
80 mm