FORMAT

FORMAT Topfbürste Longlife StahlM14 gewellt 80x mm

  • ERIKS:12739021
  • Hersteller:70290080
Image 1
Topfbürste, Stahldraht, verseilt

Ausführung:Verdrillte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
80 mm