FORMAT

FORMAT Tiefspannbacke Paar 22mm

  • ERIKS:23420641
  • Hersteller:4317784343268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiefspannbacke Format

Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten.

Anwendung: Zum Spannen niederer Platten.

Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.

Zur Liste hinzufügen

CHF 266.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT