Eriks
FORMAT

FORMAT Tiefenmessschieber gerade300mm

  • ERIKS:23421026
  • Hersteller:4317784099417
Image 1
Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 300 mm
Genauigkeit
0.05 mm
Länge der Backen
150 mm