Eriks
FORMAT

FORMAT Tiefenmessschieber 500mm

  • ERIKS:12596273
  • Hersteller:4317784483131
Image 1
Tiefenmessschrieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 500 mm