Eriks
FORMAT

FORMAT Tiefenmessschieber 300mm

  • ERIKS:23421040
  • Hersteller:4317784137041
Image 1
Tiefenmessschrieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 300 mm