Eriks
FORMAT

FORMAT Tiefenmessschieber 200mm

  • ERIKS:23421038
  • Hersteller:4317784137034
Image 1
Tiefenmessschrieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 200 mm