Eriks
FORMAT

FORMAT Tiefenmessbrücke rostfrei75mm

  • ERIKS:23420859
  • Hersteller:4317784117630
Image 1
Tiefenmessbrücke

Ausführung: Aus Rostfreiem Stahl, mit Klemmschraube.

Anwendung: Für die Montage auf Taschenmessschieber. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen, Absätzen etc.

Hinweis: Passend für alle Taschenmessschieber bis Messbereich 200 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT