FORMAT

FORMAT Taschenmessschieber Momentfeststellung rostfrei 150mm

  • ERIKS:23420833
  • Hersteller:4317784099288
Image 1
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 150 mm