Eriks
FORMAT

FORMAT Taschenmessschieber Doppelprisma 150mm

  • ERIKS:23420853
  • Hersteller:4317784117623
Image 1
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Messflächen feinst geschliffen, Ableseteile und Nonius verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß , Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 150 mm