FORMAT

FORMAT T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm

  • ERIKS:23110458
  • Hersteller:4317784084901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.

Zur Liste hinzufügen

CHF 111.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
T-Nutenfräser
Durchmesser
40 mm
Gesamtlänge
108 mm
DIN-Norm
851
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
25 mm
Anzahl Zähne
8
Breite
18 mm