Ausführung: Kreuzverzahnt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | T-Nutenfräser |
Durchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 82 mm |
DIN-Norm | 851 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 6 |
Breite | 11 mm |