Ausführung: Kreuzverzahnt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | T-Nutenfräser |
Durchmesser | 21 mm |
Gesamtlänge | 74 mm |
DIN-Norm | 851 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Zähne | 6 |
Breite | 9 mm |