Ausführung: Kreuzverzahnt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | T-Nutenfräser |
Durchmesser | 18 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
DIN-Norm | 851 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Zähne | 6 |
Breite | 8 mm |