FORMAT

FORMAT T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm

  • ERIKS:23110451
  • Hersteller:4317784084833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
T-Nutenfräser
Durchmesser
16 mm
Gesamtlänge
62 mm
DIN-Norm
851
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Anzahl Zähne
6
Breite
8 mm