FORMAT

FORMAT T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 12,5x6mm

  • ERIKS:23110450
  • Hersteller:4317784084826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
T-Nutenfräser
Durchmesser
12.5 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
851
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Anzahl Zähne
6
Breite
6 mm