FORMAT

FORMAT Stützteller Gummi M14 125mm

  • ERIKS:23428696
  • Hersteller:4317784100779
Image 1
Stützteller

Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT