Eriks
FORMAT

FORMAT Stufendrehstift 6/8/10/12x mm

  • ERIKS:23066494
  • Hersteller:4317784120319
Image 1
Stufendrehstift

Ausführung: Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt. Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
280 mm
Stufenförmig
Ja
Schlüsselweite
5-12 mm