FORMAT

FORMAT Stufenbohrer Universal HSS TiALN 40-50mm

  • ERIKS:12125789
  • Hersteller:4317784476171
Image 1
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.


Durchmesser der Bohrstufen mm: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
107 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS