FORMAT

FORMAT Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-20,0mm

  • ERIKS:12125784
  • Hersteller:4317784476126
Image 1
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.


Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
67 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS