FORMAT

FORMAT Stufenbohrer Universal HSS TiALN 20-30mm

  • ERIKS:12125786
  • Hersteller:4317784476140
Image 1
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.


Durchmesser der Bohrstufen mm: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
80 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS