Eriks
FORMAT

FORMAT Stufenbohrer Universal HSS 30-40,0mm

  • ERIKS:12125801
  • Hersteller:4317784475952
Image 1
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.


Durchmesser der Bohrstufen mm: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
98 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS