FORMAT

FORMAT Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/12-20/20-30mm

  • ERIKS:12594252
  • Hersteller:4317784493222
Image 1
Universal-Stufenbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 154.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Stufenbohrer