FORMAT

FORMAT Storchschnabelzange gebogen tauchisoliert 200mm

  • ERIKS:23073686
  • Hersteller:4317784345408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, abgewinkelte Backen

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen