FORMAT

FORMAT Stiel Hickory für Schlosserhämmer 600g 330mm

  • ERIKS:23077866
  • Hersteller:67950601
Image 1
Holzstiel für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewicht
600 g
Länge
330 mm
Material Stiel
Holz