FORMAT

FORMAT Stiel Hickory für Schlosserhämmer 300g 300mm

  • ERIKS:23077863
  • Hersteller:67950301
Image 1
Holzstiel für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewicht
300 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Hickory