FORMAT

FORMAT Stiel Hickory für Schlosserhämmer 2000g 400mm

  • ERIKS:23077870
  • Hersteller:67952001
Image 1
Holzstiel für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewicht
2000 g
Länge
400 mm
Material Stiel
Holz