FORMAT

FORMAT Stiel Hickory für Schlosserhämmer 1500g 380mm

  • ERIKS:23077869
  • Hersteller:67951501
Image 1
Holzstiel für Schlosserhammer

Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewicht
1500 g
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz