FORMAT

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 8mm

  • ERIKS:23061765
  • Hersteller:4317784123259
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
3/8 in