FORMAT

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang

  • ERIKS:12521255
  • Hersteller:4317784524407
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Serie
4317784
Typ
Hexagon Socket Wrench Insert
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
14 mm
Länge
55 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung
Metrisch