FORMAT

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 27mm

  • ERIKS:23061790
  • Hersteller:4317784096393
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2 in