Eriks
FORMAT

FORMAT Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei

  • ERIKS:23422835
  • Hersteller:4317784118903
Image 1
Stahlmaßstab, 30 mm breit

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Breite
30 mm
Stärke
1 mm
Länge
1000 mm