Eriks
FORMAT

FORMAT Stahllineal 1000x40x5mm

  • ERIKS:23422861
  • Hersteller:4317784098298
Image 1
Stahllineal mit Fase

Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Breite
40 mm
Stärke
5 mm
Länge
1000 mm