Eriks
FORMAT

FORMAT Stabilspannbacke 20-22-24-28-30mm

  • ERIKS:23420635
  • Hersteller:4317784139106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stabilspannbacke

Ausführung: Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet. Hohe und stabile Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Mit auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken mit einer geriffelten und einer glatten Seite.

Anwendung: Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke.

Hinweis: Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 separat zu bestellen. Spannbacken aus Kunststoff erhältlich beim Lieferanten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 397.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT